High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-50Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-50Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-50Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-50Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)
50
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵付
ポートねじの種類
G
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ有無
あり
内容量
1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全1138種類を絞り込む
ロッド先端金具
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
1138種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72508024CDG1TN32TF-50Z1-M9PW-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥15,020
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508040CDG1TN32TF-50Z1-M9PWS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508049CDG1TN32TF-50Z1-M9PWS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥13,750
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508058CDG1TN32TF-50Z1-M9PWS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508067CDG1TN32TF-50Z1-M9BWV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥16,230
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508076CDG1TN32TF-50Z1-M9BWV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥17,930
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508085CDG1TN32TF-50Z1-M9BWV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥15,680
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508094CDG1TN32TF-50Z1-M9BWVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥12,380
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508110CDG1TN32TF-50Z1-M9BWVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥14,080
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508119CDG1TN32TF-50Z1-M9BWVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508128CDG1TN32TF-50Z1-M9BW-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥15,570
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508137CDG1TN32TF-50Z1-M9BW-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥17,270
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508146CDG1TN32TF-50Z1-M9BW-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥15,020
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508155CDG1TN32TF-50Z1-M9BWS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508164CDG1TN32TF-50Z1-M9BWS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥13,750
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508180CDG1TN32TF-50Z1-M9BWS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508189CDG1TN32TF-50Z1-H7NF-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥18,100
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508198CDG1TN32TF-50Z1-H7NF-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥19,800
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508207CDG1TN32TF-50Z1-H7NF-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508216CDG1TN32TF-50Z1-H7NFS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥13,310
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508225CDG1TN32TF-50Z1-H7NFS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥15,020
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508234CDG1TN32TF-50Z1-H7NFS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥12,760
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508250CDG1TN32TF-50Z1-A96V-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508259CDG1TN32TF-50Z1-A96V-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥15,400
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508268CDG1TN32TF-50Z1-A96V-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥13,150
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508277CDG1TN32TF-50Z1-A96VS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥11,110
¥9,998
¥10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508286CDG1TN32TF-50Z1-A96VS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥12,820
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508295CDG1TN32TF-50Z1-A96VS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥10,560
¥9,498
¥10,448(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508304CDG1TN32TF-50Z1-A96-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥13,040
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508320CDG1TN32TF-50Z1-A96-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥14,740
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508329CDG1TN32TF-50Z1-A96-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥12,490
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508338CDG1TN32TF-50Z1-A96S-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥10,780
¥9,798
¥10,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508347CDG1TN32TF-50Z1-A96S-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥12,490
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508356CDG1TN32TF-50Z1-A96S-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥10,230
¥9,198
¥10,118(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508365CDG1TN32TF-50Z1-A93V-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥13,480
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508374CDG1TN32TF-50Z1-A93V-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥15,180
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508390CDG1TN32TF-50Z1-A93V-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508399CDG1TN32TF-50Z1-A93VS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥11,000
¥9,998
¥10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508408CDG1TN32TF-50Z1-A93VS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508417CDG1TN32TF-50Z1-A93VS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥10,450
¥9,498
¥10,448(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508426CDG1TN32TF-50Z1-A93-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥12,820
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508435CDG1TN32TF-50Z1-A93-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥14,520
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508444CDG1TN32TF-50Z1-A93-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥12,270
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508460CDG1TN32TF-50Z1-A93S-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥10,670
¥9,698
¥10,668(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508469CDG1TN32TF-50Z1-A93S-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥12,380
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508478CDG1TN32TF-50Z1-A93S-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥10,120
¥9,198
¥10,118(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508487CDG1TN32TF-50Z1-A90V-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥12,160
¥10,980
¥12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508496CDG1TN32TF-50Z1-A90V-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥13,860
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508505CDG1TN32TF-50Z1-A90V-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥11,610
¥9,998
¥10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508514CDG1TN32TF-50Z1-A90VS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥10,340
¥9,398
¥10,338(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする