High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-50Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-50Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-50Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-50Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)
50
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
G
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ有無
なし(磁石内蔵)
内容量
1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
全21種類を絞り込む
ロッド先端金具
揺動受け金具
21種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72508907CDG1TN32TF-50Z1-V-XC4A1山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
¥9,460
¥8,598
¥9,458(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508916CDG1TN32TF-50Z1-V-XC4B1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72508925CDG1TN32TF-50Z1-V-XC4C1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
¥8,910
¥7,998
¥8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
72510438CDG1TN32TF-50Z1-W-XC4A2山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
¥9,680
¥8,698
¥9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
72510447CDG1TN32TF-50Z1-W-XC4B2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥11,390
¥9,998
¥10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72510456CDG1TN32TF-50Z1-W-XC4C2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
¥9,130
¥8,298
¥9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
72511969CDG1TN32TF-50Z1-Q-XC4Aロッドエンド金具なしルブリテーナ2個付
¥9,520
¥8,698
¥9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
72511978CDG1TN32TF-50Z1-Q-XC4Bロッドエンド金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥11,220
¥9,998
¥10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72511987CDG1TN32TF-50Z1-Q-XC4Cロッドエンド金具なし強力スクレーパ付
¥8,970
¥7,998
¥8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
72513500CDG1TN32TF-50Z1-N-XC4A金具なし揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
¥9,790
¥8,798
¥9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
72513509CDG1TN32TF-50Z1-N-XC4B金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72513518CDG1TN32TF-50Z1-N-XC4C金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
¥9,240
¥8,398
¥9,238(税込)
25日以内出荷
返品不可
72515024CDG1TN32TF-50Z1-NV-XC4A1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
¥10,400
¥9,398
¥10,338(税込)
25日以内出荷
返品不可
72515040CDG1TN32TF-50Z1-NV-XC4B1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥12,100
¥10,980
¥12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
72515049CDG1TN32TF-50Z1-NV-XC4C1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
¥9,850
¥8,898
¥9,788(税込)
25日以内出荷
返品不可
72516555CDG1TN32TF-50Z1-NW-XC4A2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
¥10,620
¥9,598
¥10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
72516564CDG1TN32TF-50Z1-NW-XC4B2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥12,320
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72516580CDG1TN32TF-50Z1-NW-XC4C2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
¥10,070
¥8,998
¥9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
72518086CDG1TN32TF-50Z1-NQ-XC4Aロッドエンド揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
¥10,450
¥9,498
¥10,448(税込)
25日以内出荷
返品不可
72518095CDG1TN32TF-50Z1-NQ-XC4Bロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥12,160
¥10,980
¥12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
72518104CDG1TN32TF-50Z1-NQ-XC4Cロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
¥9,900
¥8,998
¥9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする