High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-50FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-50FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-50FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-50FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)
50
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵付
ポートねじの種類
G
ロッド先端ねじ
ロッド先端めねじ
ロッド先端金具
金具なし
オートスイッチ有無
あり
内容量
1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全300種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
300種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72519644CDG1TN32TF-50FZ1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72519660CDG1TN32TF-50FZ1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥17,600
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
72519669CDG1TN32TF-50FZ1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥15,350
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72519678CDG1TN32TF-50FZ1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥12,210
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72519687CDG1TN32TF-50FZ1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥13,920
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72519696CDG1TN32TF-50FZ1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥11,660
¥9,998
¥10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72519705CDG1TN32TF-50FZ1-M9N-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥15,240
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72519714CDG1TN32TF-50FZ1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥16,940
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
72519730CDG1TN32TF-50FZ1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥14,690
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72519739CDG1TN32TF-50FZ1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥11,880
¥10,980
¥12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
72519748CDG1TN32TF-50FZ1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72519757CDG1TN32TF-50FZ1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥11,330
¥9,998
¥10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72519766CDG1TN32TF-50FZ1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72519775CDG1TN32TF-50FZ1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥17,600
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
72519784CDG1TN32TF-50FZ1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥15,350
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72519800CDG1TN32TF-50FZ1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥12,210
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72519809CDG1TN32TF-50FZ1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥13,920
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72519818CDG1TN32TF-50FZ1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥11,660
¥9,998
¥10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72519827CDG1TN32TF-50FZ1-M9P-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥15,240
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72519836CDG1TN32TF-50FZ1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥16,940
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
72519845CDG1TN32TF-50FZ1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥14,690
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72519854CDG1TN32TF-50FZ1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥11,880
¥10,980
¥12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
72519870CDG1TN32TF-50FZ1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72519879CDG1TN32TF-50FZ1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥11,330
¥9,998
¥10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72519888CDG1TN32TF-50FZ1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72519897CDG1TN32TF-50FZ1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥17,600
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
72519906CDG1TN32TF-50FZ1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥15,350
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72519915CDG1TN32TF-50FZ1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥12,210
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72519924CDG1TN32TF-50FZ1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥13,920
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72519940CDG1TN32TF-50FZ1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥11,660
¥9,998
¥10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72519949CDG1TN32TF-50FZ1-M9B-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥15,020
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72519958CDG1TN32TF-50FZ1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥16,720
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
72519967CDG1TN32TF-50FZ1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥14,470
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72519976CDG1TN32TF-50FZ1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥11,770
¥10,980
¥12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
72519985CDG1TN32TF-50FZ1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥13,480
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72519994CDG1TN32TF-50FZ1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥11,220
¥9,998
¥10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72520010CDG1TN32TF-50FZ1-H7C-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥17,220
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
72520019CDG1TN32TF-50FZ1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥18,920
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
72520028CDG1TN32TF-50FZ1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥16,670
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
72520037CDG1TN32TF-50FZ1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥12,870
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72520046CDG1TN32TF-50FZ1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥14,580
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72520055CDG1TN32TF-50FZ1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥12,320
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72520064CDG1TN32TF-50FZ1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥16,230
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72520080CDG1TN32TF-50FZ1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥17,930
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
72520089CDG1TN32TF-50FZ1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥15,680
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72520098CDG1TN32TF-50FZ1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥12,380
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72520107CDG1TN32TF-50FZ1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥14,080
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72520116CDG1TN32TF-50FZ1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
72520125CDG1TN32TF-50FZ1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥15,570
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72520134CDG1TN32TF-50FZ1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥17,270
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする