High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN40-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN40-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN40-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN40-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式
基本形(トラニオン取付用めねじ付)
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
なし(磁石内蔵)
内容量
1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
全135種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端ねじ
135種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74579744CDG1ZN40-25Z1-XC4A25ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
¥11,110
¥9,998
¥10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74579760CDG1ZN40-25Z1-XC4B25ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥12,820
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74579769CDG1ZN40-25Z1-XC4C25ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
¥10,560
¥9,498
¥10,448(税込)
25日以内出荷
返品不可
74581275CDG1ZN40-25Z1-V-XC4A25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
¥12,430
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74581284CDG1ZN40-25Z1-V-XC4B25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74581300CDG1ZN40-25Z1-V-XC4C25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
¥11,880
¥10,980
¥12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74582806CDG1ZN40-25Z1-W-XC4A25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
¥12,650
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74582815CDG1ZN40-25Z1-W-XC4B25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥14,360
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74582824CDG1ZN40-25Z1-W-XC4C25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
¥12,100
¥10,980
¥12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74584337CDG1ZN40-25Z1-Q-XC4A25ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
¥12,490
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74584346CDG1ZN40-25Z1-Q-XC4B25ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥14,190
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74584355CDG1ZN40-25Z1-Q-XC4C25ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
¥11,940
¥10,980
¥12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74585868CDG1ZN40-25FZ1-XC4A25ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
¥11,110
¥9,998
¥10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74585877CDG1ZN40-25FZ1-XC4B25ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥12,820
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74585886CDG1ZN40-25FZ1-XC4C25ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
¥10,560
¥9,498
¥10,448(税込)
25日以内出荷
返品不可
74587399CDG1ZN40-50Z1-XC4A50ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74587408CDG1ZN40-50Z1-XC4B50ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74587417CDG1ZN40-50Z1-XC4C50ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
¥10,950
¥9,898
¥10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
74588930CDG1ZN40-50Z1-V-XC4A50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
¥12,820
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74588939CDG1ZN40-50Z1-V-XC4B50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥14,520
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74588948CDG1ZN40-50Z1-V-XC4C50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
¥12,270
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74590454CDG1ZN40-50Z1-W-XC4A50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
¥13,040
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74590470CDG1ZN40-50Z1-W-XC4B50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥14,740
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74590479CDG1ZN40-50Z1-W-XC4C50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
¥12,490
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74591985CDG1ZN40-50Z1-Q-XC4A50ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
¥12,870
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74591994CDG1ZN40-50Z1-Q-XC4B50ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥14,580
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74592010CDG1ZN40-50Z1-Q-XC4C50ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
¥12,320
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74593516CDG1ZN40-50FZ1-XC4A50ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74593525CDG1ZN40-50FZ1-XC4B50ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74593534CDG1ZN40-50FZ1-XC4C50ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
¥10,950
¥9,898
¥10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
74595047CDG1ZN40-75Z1-XC4A75ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
¥11,880
¥10,980
¥12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74595056CDG1ZN40-75Z1-XC4B75ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74595065CDG1ZN40-75Z1-XC4C75ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
¥11,330
¥9,998
¥10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74596578CDG1ZN40-75Z1-V-XC4A75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74596587CDG1ZN40-75Z1-V-XC4B75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74596596CDG1ZN40-75Z1-V-XC4C75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
¥12,650
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74598109CDG1ZN40-75Z1-W-XC4A75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
¥13,420
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74598118CDG1ZN40-75Z1-W-XC4B75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥15,130
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74598127CDG1ZN40-75Z1-W-XC4C75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
¥12,870
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74599640CDG1ZN40-75Z1-Q-XC4A75ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
¥13,260
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74599649CDG1ZN40-75Z1-Q-XC4B75ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥14,960
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74599658CDG1ZN40-75Z1-Q-XC4C75ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74601164CDG1ZN40-75FZ1-XC4A75ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
¥11,880
¥10,980
¥12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74601180CDG1ZN40-75FZ1-XC4B75ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74601189CDG1ZN40-75FZ1-XC4C75ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
¥11,330
¥9,998
¥10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74602695CDG1ZN40-100Z1-XC4A100ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
¥12,270
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74602704CDG1ZN40-100Z1-XC4B100ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥13,970
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74602720CDG1ZN40-100Z1-XC4C100ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74604226CDG1ZN40-100Z1-V-XC4A100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74604235CDG1ZN40-100Z1-V-XC4B100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥15,290
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする