High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-50FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-50FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-50FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-50FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)
50
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵付
ポートねじの種類
G
ロッド先端ねじ
ロッド先端めねじ
ロッド先端金具
金具なし
揺動受け金具
揺動受け金具同梱
オートスイッチ有無
あり
内容量
1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全122種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
122種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74744829CDG1TN40TF-50FZ1-N-M9BVS-XC4B1ヶ付強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74744838CDG1TN40TF-50FZ1-N-M9BVS-XC4C1ヶ付強力スクレーパ付
¥16,060
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74744847CDG1TN40TF-50FZ1-N-M9B-XC4A2ヶ付ルブリテーナ2個付
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74744856CDG1TN40TF-50FZ1-N-M9B-XC4B2ヶ付強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥21,120
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
74744865CDG1TN40TF-50FZ1-N-M9B-XC4C2ヶ付強力スクレーパ付
¥18,870
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74744874CDG1TN40TF-50FZ1-N-M9BS-XC4A1ヶ付ルブリテーナ2個付
¥16,170
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74744890CDG1TN40TF-50FZ1-N-M9BS-XC4B1ヶ付強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74744899CDG1TN40TF-50FZ1-N-M9BS-XC4C1ヶ付強力スクレーパ付
¥15,620
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74744908CDG1TN40TF-50FZ1-N-H7C-XC4A2ヶ付ルブリテーナ2個付
¥21,620
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
74744917CDG1TN40TF-50FZ1-N-H7C-XC4B2ヶ付強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥23,320
¥20,980
¥23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74744926CDG1TN40TF-50FZ1-N-H7C-XC4C2ヶ付強力スクレーパ付
¥21,070
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
74744935CDG1TN40TF-50FZ1-N-H7CS-XC4A1ヶ付ルブリテーナ2個付
¥17,270
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74744944CDG1TN40TF-50FZ1-N-H7CS-XC4B1ヶ付強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥18,980
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74744960CDG1TN40TF-50FZ1-N-H7CS-XC4C1ヶ付強力スクレーパ付
¥16,720
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74744969CDG1TN40TF-50FZ1-N-M9NWV-XC4A2ヶ付ルブリテーナ2個付
¥20,630
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
74744978CDG1TN40TF-50FZ1-N-M9NWV-XC4B2ヶ付強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥22,330
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
74744987CDG1TN40TF-50FZ1-N-M9NWV-XC4C2ヶ付強力スクレーパ付
¥20,080
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
74744996CDG1TN40TF-50FZ1-N-M9NWVS-XC4A1ヶ付ルブリテーナ2個付
¥16,780
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74745005CDG1TN40TF-50FZ1-N-M9NWVS-XC4B1ヶ付強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥18,480
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74745014CDG1TN40TF-50FZ1-N-M9NWVS-XC4C1ヶ付強力スクレーパ付
¥16,230
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74745030CDG1TN40TF-50FZ1-N-M9NW-XC4A2ヶ付ルブリテーナ2個付
¥19,970
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
74745039CDG1TN40TF-50FZ1-N-M9NW-XC4B2ヶ付強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥21,670
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
74745048CDG1TN40TF-50FZ1-N-M9NW-XC4C2ヶ付強力スクレーパ付
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74745057CDG1TN40TF-50FZ1-N-M9NWS-XC4A1ヶ付ルブリテーナ2個付
¥16,450
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74745066CDG1TN40TF-50FZ1-N-M9NWS-XC4B1ヶ付強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥18,150
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74745075CDG1TN40TF-50FZ1-N-M9NWS-XC4C1ヶ付強力スクレーパ付
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74745084CDG1TN40TF-50FZ1-N-M9PWV-XC4A2ヶ付ルブリテーナ2個付
¥20,630
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
74745100CDG1TN40TF-50FZ1-N-M9PWV-XC4B2ヶ付強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥22,330
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
74745109CDG1TN40TF-50FZ1-N-M9PWV-XC4C2ヶ付強力スクレーパ付
¥20,080
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
74745118CDG1TN40TF-50FZ1-N-M9PWVS-XC4A1ヶ付ルブリテーナ2個付
¥16,780
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74745127CDG1TN40TF-50FZ1-N-M9PWVS-XC4B1ヶ付強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥18,480
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74745136CDG1TN40TF-50FZ1-N-M9PWVS-XC4C1ヶ付強力スクレーパ付
¥16,230
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74745145CDG1TN40TF-50FZ1-N-M9PW-XC4A2ヶ付ルブリテーナ2個付
¥19,970
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
74745154CDG1TN40TF-50FZ1-N-M9PW-XC4B2ヶ付強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥21,670
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
74745170CDG1TN40TF-50FZ1-N-M9PW-XC4C2ヶ付強力スクレーパ付
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74745179CDG1TN40TF-50FZ1-N-M9PWS-XC4A1ヶ付ルブリテーナ2個付
¥16,450
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74745188CDG1TN40TF-50FZ1-N-M9PWS-XC4B1ヶ付強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥18,150
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74745197CDG1TN40TF-50FZ1-N-M9PWS-XC4C1ヶ付強力スクレーパ付
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74745206CDG1TN40TF-50FZ1-N-M9BWV-XC4A2ヶ付ルブリテーナ2個付
¥20,630
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
74745215CDG1TN40TF-50FZ1-N-M9BWV-XC4B2ヶ付強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥22,330
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
74745224CDG1TN40TF-50FZ1-N-M9BWV-XC4C2ヶ付強力スクレーパ付
¥20,080
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
74745240CDG1TN40TF-50FZ1-N-M9BWVS-XC4A1ヶ付ルブリテーナ2個付
¥16,780
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74745249CDG1TN40TF-50FZ1-N-M9BWVS-XC4B1ヶ付強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥18,480
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74745258CDG1TN40TF-50FZ1-N-M9BWVS-XC4C1ヶ付強力スクレーパ付
¥16,230
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74745267CDG1TN40TF-50FZ1-N-M9BW-XC4A2ヶ付ルブリテーナ2個付
¥19,970
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
74745276CDG1TN40TF-50FZ1-N-M9BW-XC4B2ヶ付強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥21,670
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
74745285CDG1TN40TF-50FZ1-N-M9BW-XC4C2ヶ付強力スクレーパ付
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74745294CDG1TN40TF-50FZ1-N-M9BWS-XC4A1ヶ付ルブリテーナ2個付
¥16,450
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74745310CDG1TN40TF-50FZ1-N-M9BWS-XC4B1ヶ付強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥18,150
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74745319CDG1TN40TF-50FZ1-N-M9BWS-XC4C1ヶ付強力スクレーパ付
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする