曜日別特売

防水型接点入力送信機(4周波切替対応型)

防水型接点入力送信機(4周波切替対応型) - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

無線部は4周波切替対応型
現行品の防水型接点入力送信機TX-102WRの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減できます。
基本仕様
現行品同様に、各種センサーの接点信号を入力すると電波で送信します。
そして、IP67相当の防水型で屋外でも安心してご使用いただけます。
電池の長寿命化を実現
付属の専用リチウム電池で約8年の電池寿命を実現しました。
(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)
送信パターン切替機能を搭載
警報・タンパー・定期送信・電池切れの各信号の送信パターンを[ランダム送信]もしくは[1回送信]に選択できます。
送信機タイプ切替機能を搭載
本機の接点入力端子に接続する機器に合わせて[接点(警報信号と復旧信号を送信)]もしくは[パッシブ(警報信号のみ送信)]に選択できます。
規制送信切替機能を搭載
送信回数が多い場合に、設置される環境や用途に応じて規制送信間隔を選択して送信回数を抑えることで、電池低下を防ぐことができます。
その他
接点入力切替式(1a接点/1b接点)、ワンショット/繰り返し送信切替式。

仕様空中線:内蔵型材質樹脂質量(g)160電源専用リチウム電池配線接続端子式出力電圧(V)DC3電池寿命8年設置場所屋内・屋外出力(mW)10以下電波到達距離(m)100以内防水性IP67使用周波数(MHz)426帯・4波内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70474278TXF-102NWR
36,500
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする