R1234yfエアゾール缶用 新型缶切りバルブ付注入ホースセット

R1234yfエアゾール缶用 新型缶切りバルブ付注入ホースセット - アールウィズエイチ

商品名:R1234yfエアゾール缶用-新型缶切りバルブ付注入ホースセット(青色)
特長:ストレートカプラーを使用し、より狭い箇所でも容易に接続可能。
コントロールバルブとエアパージ機能でエア噛みを防止
全長60cm
PAGオイルとPOEオイルはホースを使い分けてください

用途用途:R1234yf車両のケミカル缶などの注入に最適仕様注入ホース青付属品ワンタッチストレートカプラー、エアパージ付コントロールバルブ危険物の類別非危険物内容量1セット
注意
※注意:使用前には接続部の緩みがないか確認してください。
※ケミカル缶のPAGオイルとPOEオイル使用する際にはホースを使い分けてください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72727368RH-30YF-B60N
10,400
9,898
10,888(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする