曜日別特売

変成シリコーンコーク

変成シリコーンコーク - エスコ

広範囲の下地材料への密着性に優れる。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。耐候性に優れている。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。JSIA F☆☆☆☆。

用途一般建築物の内外装目地。浴室洗面所台所まわりのシール。モルタルコンクリートの亀裂補修。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部、トタンブリキ折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール。パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シールなど材質変成シリコーン樹脂系使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333粘度(Pa・s)1100~1700危険物の類別非危険物硬化時間3~6時間(23℃)内容量1本
注意
※大理石、上水道の給水用塩ビ管、継ぎ手には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
カラー:ステンカラー72713955EA930AE-10ステンカラー
オープン
1,130
1,243(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
カラー:ライトグレー72713964EA930AE-15ライトグレー
オープン
1,130
1,243(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする