チェア

チェア - ニシキ工業チェア - ニシキ工業チェア - ニシキ工業チェア - ニシキ工業チェア - ニシキ工業チェア - ニシキ工業チェア - ニシキ工業チェア - ニシキ工業

食堂用等に適した丸椅子です。
座面周囲は樹脂でカバーをして、張地の劣化を防ぎます。
高級感のあるクロームメッキ脚です。
スタッキングにより省スペースで収納できます。
抗菌・防汚・難燃・耐アルコール・耐薬品

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室材質ビニールレザー【抗菌・防汚・難燃・耐アルコール・耐薬品】質量(kg)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340パイプ径(Φmm)22.2座面高さ(mm)450材質(脚部)スチールパイプ(Φ22.2)クロームメッキ材質(座面)ウレタンフォーム/PE樹脂ブロー成型品 (シルバー)グリーン購入法適合スタッキング可能(6脚まで)座面径(Φmm)365内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72750145ST-25M-GRグリーン2.6
オープン
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72750154ST-25M-BKブラック2.6
オープン
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72750170ST-25M-NVネイビー2.6
オープン
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72750179ST-25M-WNワイン2.6
オープン
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする