曜日別特売

スペリオ エッグロースター 大

スペリオ エッグロースター 大 - フィスラー

細部に職人技が光る日本製の逸品。本体は4層構造+3層コーティングでムラなく火を通し、ふわっと仕上げます。
大サイズは卵3~4個でふんわり美味しい玉子焼きが作れます。
職人の手で丁寧に研磨された美しいミラー仕上げの外面。キッチンで高級感を演出します。

用途IH(電磁調理器)・ガス火対応材質ステンレス・アルミニウム質量(kg)約0.6外形寸法(cm)15.4×36.5×4.5内寸(cm)14×19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7278161816-003-00-500
オープン
12,000
13,200(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする