スペリオ エッグロースター 小

スペリオ エッグロースター 小 フィスラー

細部に職人技が光る日本製の逸品。本体は4層構造+3層コーティングでムラなく火を通し、ふわっと仕上げます。
小サイズは卵1個でも玉子焼が作れます。お弁当作りにも便利な小型サイズ。
職人の手で丁寧に研磨された美しいミラー仕上げの外面。キッチンで高級感を演出します。

用途IH(電磁調理器)・ガス火対応 材質ステンレス・アルミニウム 質量(kg)約0.4 外形寸法(cm)11.2×32.5×4.3 内寸(cm)9.5×15 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72781609 16-001-00-500
オープン
10,000
11,000 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする