IRC Marbella TUBELESS XG マーベラチューブレスXG 700×28c

IRC Marbella TUBELESS XG マーベラチューブレスXG 700×28c IRC

ロードバイクでグラベルライドを試したい方
ロードバイクでキャンプツーリングをする方
サイドカットにも強い耐パンク性能を重視する方
パンクに極めて強いクロスガード構造や、スムーズで安心なトレッド設計が特徴のMarbella。パンクに強く荒れた路面でも安心なタイヤをロードバイクに履かせ、いつもと違うルートを辿りたい──。そんな想いを抱くライダーに最適なモデルだ。

用途
サイズ:700×28C
ビード:フォールディング
空気圧(kPa):500-700
空気圧(kgf/cm2):5.0-7.0
空気圧(PSI):75-100
仕様ビード:フォールディング、空気圧(kPa):500~700、空気圧(kgf/cm2):5.0~7.0、空気圧(PSI):75~100 サイズ700×28c 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72879259 -
9,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする