トップキャップ用カラーアルミボルト 30mm ブラック

トップキャップ用カラーアルミボルト 30mm ブラック AVEDIO(エヴァディオ)

従来のボルトよりも根元までネジが切ってあり、より低い位置でトップキャップを固定することが可能です。

用途
全長:30mm
重量:2g
寸法(mm)30 ブラック 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72879740 -
350
349
384 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする