曜日別特売
MS3102E14S-7P アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS-E, シリーズ, オス, 3極 MS3102E14S-7P AMPHENOL 79375749

アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS-E, シリーズ, オス, 3極 MS3102E14S-7PMS3102E14S-7P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79375749
品番
MS3102E14S-7P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

AmphenolMS-E円筒型コネクタは、シェルサイズが14でクラスEですピンコンタクトタイプです。
このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。
動作電圧は海抜1250Vac(RMS)です。
中→重量級の円筒型耐久性に優れた、現場での実績がある設計耐環境性です。

極数
3
シリーズ
MS-E
定格電圧(V)
700
定格電流(A)
13
シェルサイズ
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
コンタクトジェンダー
メス
接合型
ねじ式クイックカップリング
ミルスタンダード
MIL-DTL-5015
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする