TDK
フェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm
チップビーズ、MMZ2012
4つの材質でできたチップビーズ高信頼性、完全モノリシック構造
閉磁気回路構造により高密度実装が可能
用途
信号線
長さ(mm)
2
寸法(mm)
2×1.25×0.85
高さ(mm)
0.85
タイプ
チップビーズ
奥行(mm)
1.25
定格電流(mA)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
1000@100MHz
パッケージ
0805(2012M)
内容量
1袋(100個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79377535
MMZ2012Y102BT000
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください