TDK
フェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
79377535
品番
MMZ2012Y102BT000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
チップビーズ、MMZ2012
4つの材質でできたチップビーズ高信頼性、完全モノリシック構造
閉磁気回路構造により高密度実装が可能
用途
信号線
長さ(mm)
2
寸法(mm)
2×1.25×0.85
高さ(mm)
0.85
タイプ
チップビーズ
奥行(mm)
1.25
定格電流(mA)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
1000@100MHz
パッケージ
0805(2012M)