サーミスタ Amphenol Advanced Sensors NTC 10kΩ
AmphenolAdvancedセンサRL1005-5744-103-SAは、ラジアルリードNTCサーミスタの熱測定タイプSAで、ベアリードワイヤ付きのポイントマッチングディスクサーミスタで構成されています。
温度の変化に非常に敏感で、-50→150℃の広い動作範囲で、基板/プローブ取り付けに最適です。
幅広い抵抗値とエポキシコーティングを用意しています。
低コストのソリッドステートセンサ抵抗値許容差:最小±2%温度変化に対する高い感度。
優れた機械的強度。
幅広い材質システムを用意しています。
エポキシコーティングも用意しています。
- 種類
- NTC
- 抵抗(kΩ)
- 10
- 応答時間(秒)
- 10
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 動作温度範囲(℃)
- -50~150
- 最低検出温度(℃)
- -50
- 最大検出温度(℃)
- +150
- 内容量
- 1袋(1000個)
静電気対策用品 の新着商品
カテゴリ
























![ESD対策清掃用ブラシ GB[制御機器] ESD対策清掃用ブラシ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140572-261106-02.jpg)

