AmphenolAdvancedセンサRL1005-5744-103-SAは、ラジアルリードNTCサーミスタの熱測定タイプSAで、ベアリードワイヤ付きのポイントマッチングディスクサーミスタで構成されています。
温度の変化に非常に敏感で、-50→150℃の広い動作範囲で、基板/プローブ取り付けに最適です。
幅広い抵抗値とエポキシコーティングを用意しています。
低コストのソリッドステートセンサ抵抗値許容差:最小±2%温度変化に対する高い感度。
優れた機械的強度。
幅広い材質システムを用意しています。
エポキシコーティングも用意しています。