AMPHENOL AMPHENOLの 制御機器 AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器) AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMBコネクタ, 142138-75 Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMBコネクタ, 142138-75 注文コード シリーズ142138-75 インピーダンス75Ω 表面処理(本体)金 結線方法スルーホール オス・メスメス 実装タイプPCBマウント 接続方向ストレート 内容量1袋(100個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 142138-75 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 79382986 142138-75 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 接続・省配線(制御機器) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アース連結端子台 不二電機工業 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ 75ΩBNC型リセプタクル カナレ電気 税込¥14,278 ¥12,980 組端子台 東洋技研 税込¥406~ ¥369~ プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 気密ソケット Bシリーズ LEMO 税込¥15,378~ ¥13,980~ USB3Visionケーブル 3M(スリーエム) 税込¥5,388~ ¥4,898~ フジコン 貫通型端子台 フジコン 税込¥2,748 ¥2,498 組端子台 東洋技研 税込¥428~ ¥389~ 金メッキ RCAプラグ 共立電子産業 税込¥516 ¥469 キャノンコネクター B-XL-3シリーズ ITTキャノン 税込¥699 ¥635 RCAプラグ 共立電子産業 税込¥120 ¥109 RCA ジャックボード 共立電子産業 税込¥307~ ¥279~ 金メッキ RCAパネルジャック 共立電子産業 税込¥516 ¥469 Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 15極 RS PRO 税込¥13,178~ ¥11,980~ NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 税込¥1,099~ ¥999~ RCA延長用アダプタ 共立電子産業 税込¥186 ¥169 バスケットへ 端子カバー マルヤス電業 税込¥539 ¥490 バスケットへ NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 税込¥1,033~ ¥939~ (10) L型圧着式BNC型プラグ カナレ電気 税込¥36,278~ ¥32,980~ 金メッキ仕様 RCAプラグ 共立電子産業 税込¥956 ¥869 組端子台 東洋技研 税込¥428~ ¥389~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器接続・省配線(制御機器)コネクタ・コネクタ付ケーブル同軸コネクタ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります 角型コネクタ 丸型コネクタ ナイロンコネクタ 産業用イーサネットコネクタ コネクタ付ケーブル 同軸コネクタ センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス コネクタ専用工具 シェアする マイページ 最近見た商品