Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, B6252H7-NPP3G-50
ニッケルめっきボディとポリプロピレン絶縁体を備えている商用RF同軸基板実装BNCジャックの製品です。
品番B6251G3-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製
品番B6252H5-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ15.88mmの高プロファイル、白のハウジング
品番B6252H7-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ13.1mmの低プロファイル、白のハウジング
品番B6252HA-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ15.88mmの高プロファイル
品番B6252HB-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ13.1mmの低プロファイル
品番B6251G1-NPP3G-xxの基板BNCジャックは白のハウジング
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)リン青銅
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スルーホール
オス・メスメス
バルクヘッドあり
実装タイプPCBマウント
表面処理(コンタクト)金,銀
接続方向ライトアングル
内容量1袋(100個)