サンコー(タイタン)
タイタン 蛍光避難梯子BPC-4型
横桟(アルミ角パイプ)に蛍光表示が付いている為、周囲が暗くても視認性に優れています。
用途
避難用。
適合
はじご:(一財)日本消防設備安全センター認定品
材質
本体ロープ:ビニロン、横桟:アルミ
質量(kg)
3.7
長さ(m)
3.3
奥行(mm)
100
耐荷重(kg)
100
ロープ径(Φmm)
12
踏ざん間隔(mm)
330
取付金具
手摺用
内幅(mm)
314
使用条件
このはしごは、緊急避難専用として使用して下さい。
内容量
1本
注意
※避難はしご目的での設置時には消防規則により届出が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79394850
BPC-4
¥
34,620
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください