VLOG タブレットホルダースタンド

VLOG タブレットホルダースタンド - エツミVLOG タブレットホルダースタンド - エツミVLOG タブレットホルダースタンド - エツミVLOG タブレットホルダースタンド - エツミVLOG タブレットホルダースタンド - エツミVLOG タブレットホルダースタンド - エツミVLOG タブレットホルダースタンド - エツミ

タブレットをしっかり挟み込む、VLOG タブレットホルダースタンド。
ホルダー部が360°回転するタブレットスタンドです。両端からしっかり挟み込むので、タブレットを装着したまま回転可能。 細かな高さ・角度調整が可能なうえ、重厚なアルミベースで安定感もプラスされたスタンドです。

付属品六角レンチ(底面に収納)材質ABS・アルミニウム質量(g)約510対応ホルダー:5~9インチ寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)収納:11.5×18.5×7耐荷重(g)約700角度調節可能内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79465577VE-2306ブラック
3,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
79465586VE-2307ホワイト
3,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする