VLOG マルチホルダーブラケット トリプル

VLOG マルチホルダーブラケット トリプル - エツミVLOG マルチホルダーブラケット トリプル - エツミVLOG マルチホルダーブラケット トリプル - エツミVLOG マルチホルダーブラケット トリプル - エツミ

複数台同時に取り付け可能なホルダー、VLOG マルチホルダーブラケット トリプル。
スマートフォンやタブレット等、複数台同時に取り付け可能なホルダー。背面にはロッドクランプが付いてるので、三脚などのポール部分に取り付けて使用できます。

質量(g)総質量:約175幅(cm)タブレット固定:【ホルダー3つの場合】約29以上34未満、【ホルダー2つの場合】約18.5以上21未満寸法(cm)ホルダー可動サイズ:約23.5~29耐荷重(g)約500以内取付可能ロッド径(Φmm)ロッドクランプ:約10~28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79465638VE-2289
3,600
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする