曜日別特売

VLOG イージーモバイルスタンド360

VLOG イージーモバイルスタンド360 - エツミVLOG イージーモバイルスタンド360 - エツミVLOG イージーモバイルスタンド360 - エツミVLOG イージーモバイルスタンド360 - エツミVLOG イージーモバイルスタンド360 - エツミVLOG イージーモバイルスタンド360 - エツミVLOG イージーモバイルスタンド360 - エツミVLOG イージーモバイルスタンド360 - エツミ

ローアングル&縦横調整可能、VLOG イージーモバイルスタンド360。
スマートフォンやコンパクトカメラ用モバイルスタンド。三脚を折りたためばハンドグリップとしても利用可能。軽量で持ち運びにも便利です。ローアングル可。縦横調整可能、柔軟な動きで様々な位置に調整できます。

質量(g)総質量:約180寸法(cm)対応スマートフォン(固定幅):約6~8.2全高(cm)脚のみ:約10高さ(cm)ブラケット:約9.5収納時寸法(cm)脚のみ:約14.5最低高さ(cm)脚のみ:約6.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79465595VE-2272
3,200
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする