LEDレジャーランタン

LEDレジャーランタン - オーム電機LEDレジャーランタン - オーム電機LEDレジャーランタン - オーム電機LEDレジャーランタン - オーム電機LEDレジャーランタン - オーム電機

10連結のLEDランタン
温かみのある暖黄色LEDランプ
電池式だからコンセント不要でどこでも簡単設置
気分や雰囲気に合わせて変えられる7種類の点滅モード+点灯モード
保護等級はIPX3の防雨形
キャンプや夜のパーティ、クリスマスの飾り付け、ガーデンライトに

本体質量(g)約216(電池別)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約3365.5×55×67保護等級IPX3(防雨型)鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による使用電池単3形乾電池3本(別売)光束(Lm)約19.5 (8.点灯モード時)電球の種類暖黄色LED×10個(LED交換不可)連続点灯時間(時間)明るさ10%まで約5.5(8.点灯モード時)※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時内容量1個
取扱説明書:(0.82MB)
注意
※ 雨天のときや、屋外での常設は不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79475876SL-10L
1,580
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする