OWLTECH(オウルテック)
AC充電器 PD65W 薄型 C×1 ブラック
高出力なのに超薄型
窒化ガリウム(GaN)採用
USBPowerDelivery対応のUSBType-Cポートで超速充電
USBPDより効率的な充電が可能な「USBPD-PPS」
安心安全設計
安心の2年保証
色
ブラック
出力
[USBType-C]DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A、[PD-PPS]DC5V-21V/3A、最大PD65W
本体質量(g)
約76
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)約42×12.5×87
対応機種
PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー
保証期間
2年間
入力仕様
AC100V-240V50/60Hz1.5A
USBポート
USBType-C×1ポート
内容量
1個
注意
※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。
※USBType-CポートのPDによる充電を行うには、PD対応の機器、ケーブルである必要があります。
※事前に渡航先の電圧と、変換プラグの必要可否をご確認ください。(変換プラグは付属しておりません。)
【以下の場合の保証対応は致し兼ねますので、ご注意ください。】
※日本国外からの保証依頼
※日本国外で使用する際の仕様や使用方法等のサポート
※日本語以外の言語でのサポート
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79482246
OEC-APD65SC1-BK
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください