たばねらテープ
合掌貼り方式で、強い粘着力が生まれますが、青果物や花などの結束物には付着しません。
15種類の規格品があり、結束物に合わせてお選びいただけます。
水に濡れても剥がれにくいテープです。
- 用途
- 食品全般の結束、ばらけ防止用。
ラベルが付きづらい青果物のラベリング補助用。
加工食品等のまとめ結束用など。
- トラスコ品番
- 859-8475
- 材質
- 基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
- 幅(mm)
- 20
- 厚さ(mm)
- 0.062
- 色
- 赤
- 長さ(m)
- 100
- 粘着力(N/10mm)
- 3.12
- 引張強度(N/10mm)
- 47.3
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(10巻)
布テープ の新着商品
カテゴリ




















