曜日別特売

高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(スケルトンカラー)

高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(スケルトンカラー) - TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(スケルトンカラー) - TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(スケルトンカラー) - TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(スケルトンカラー) - TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(スケルトンカラー) - TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(スケルトンカラー) - TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(スケルトンカラー) - TY-Rap

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。

トラスコ品番623-9545材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)長さ(mm)92幅(mm)2.44色混合(赤・紫・青・黄)最大結束径(Φmm)16引張強度(N)80内容量1袋(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79664167TB100S
660
559
615(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする