TY-Rap
高性能ケーブルタイ(結束バンド)難燃グレード(白色)
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質
本体:難燃66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
色
白色
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
最大結束径(Φmm)
引張強度(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79664587
TY23MFR
1袋(1000本)
623-9626
92
2.4
16
80
¥
20,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79664596
TY28MFR
1袋(500本)
623-9613
360
4.8
102
180
¥
61,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79664605
TY24MFR
1袋(1000本)
623-9611
140
3.6
35
135
¥
26,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79664614
TY25MFR
1袋(1000本)
623-9566
186
4.6
48
220
¥
49,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください