曜日別特売

エアフィルタ(標準)

エアフィルタ(標準) - ParkerTAIYOエアフィルタ(標準) - ParkerTAIYOエアフィルタ(標準) - ParkerTAIYOエアフィルタ(標準) - ParkerTAIYO

空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。

使用流体空気使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5流体温度(℃)5~60ドレン排出手動内容量1個
注意
※手動ドレンは、圧力が0.05MPa以下になるとドレンを自動的に排出します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ろ過精度(μm)
使用圧力(MPa)
ドレン貯容量(cm3)
トラスコ品番
全長(mm)
全幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79671140SAF3-08Rc1/4519.5521-25249740
3,400
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671158EAF3-08Rc1/45135521-253316968
4,300
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671176EAF3-10Rc3/85135521-253816968
4,300
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671194MAF3-10Rc3/85175521-253917375
6,900
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671219MAF3-15Rc1/25175521-254017375
6,900
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする