曜日別特売

クレベリンpro スティック ペンタイプ

クレベリンpro スティック ペンタイプ - 大幸薬品

二酸化塩素を発生させる製品です。
大幸薬品の特許 衛生関連特許第6055861を使用しています。
持ち運べるスティックタイプです。
シーンに合わせて選べるカラーです。
つめかえ用製品(別売り)もあって経済的です。
(※クレベリンproスティックペンタイプつめかえ用)

用途
ペンタイプスティックの容器
セット内容
ケース1本、スティック4本
タイプ
ペン
容量(g)
4
使用の目安
1本あたり約2週間
入数
1g×4本
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7966846490267521-7217
¥1,500
取扱い終了
7966848090274521-7216
¥1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする