曜日別特売

ラッカーマーキングスプレー

ラッカーマーキングスプレー - ニッペホームプロダクツラッカーマーキングスプレー - ニッペホームプロダクツラッカーマーキングスプレー - ニッペホームプロダクツラッカーマーキングスプレー - ニッペホームプロダクツ

乾きが速く、マーキングに適した、丸吹きノズルのスプレー塗料です。
有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。
建築工事、土木工事などのマーキングに。
鉄部、木部、コンクリートに塗れます。

用途
建築工事、土木工事などのマーキングに。
鉄部・木部・コンクリートに塗れます。
材質合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤容量(L)0.4塗布面積(m2)約0.6~1.2標準重ね塗り回数(回)2回危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L乾燥時間夏:約30分冬:約50分危険物の性状非水溶性内容量1缶
注意
※ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩ビ、アルミ、ステンレス、自動車、高級家具、皮製品、食器類、テーブルなどには使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
塗布面積(m2)
容量(L)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797011794976124263439約0.6~1.2レッド0.4536-7539
1,344
769
846(税込)
当日出荷
797011884976124263415約0.6~1.2ブラック0.4536-7510
1,386
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする