A&D
ステンレス皿(SL-WP/SK-iWP専用) 交換用ステンレス皿
防塵・防水デジタルはかりSK-iWP、SL-WPシリーズ用計量皿です。
本体に付属しているのと同じものです。
トラスコ品番
855-8507
材質
SUS304
幅(mm)
192
寸法(mm)
載皿:232×192
高さ(mm)
19
奥行(mm)
232
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79694364
AXP-4012768B
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください