BOJIN アイカップ遮光めがねUL-100

BOJIN アイカップ遮光めがねUL-100 - トーアボージンBOJIN アイカップ遮光めがねUL-100 - トーアボージンBOJIN アイカップ遮光めがねUL-100 - トーアボージンBOJIN アイカップ遮光めがねUL-100 - トーアボージンBOJIN アイカップ遮光めがねUL-100 - トーアボージンBOJIN アイカップ遮光めがねUL-100 - トーアボージンBOJIN アイカップ遮光めがねUL-100 - トーアボージンBOJIN アイカップ遮光めがねUL-100 - トーアボージン

レンズが大きく見やすいアイカップ形JIS遮光めがね

長さ(mm)
162
幅(mm)
146
高さ(mm)
55
適合規格
JIS
フレーム色
スモーク
テンプル色
スモーク
紫外線カット
○
内容量
1個
注意
※レーザー光にはお使いいただけません
全7種類を絞り込む
遮光度
レンズ色
トラスコ品番
材質
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
レンズ色
遮光度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05894100UL-100 TBP5618-9534レンズ:ポリカーボネイト緑系#5
¥5,090
¥4,398
¥4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
05894642UL-100 TB8618-9517レンズ:ガラス緑系#8
¥7,720
¥6,598
¥7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
05894782UL-100 TB10618-9502レンズ:ガラス緑系#10
¥7,720
¥6,598
¥7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
05894827UL-100 TBP6618-9531レンズ:ポリカーボネイト緑系#6
¥5,090
¥4,398
¥4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
05895019UL-100 TBP1.4618-9547レンズ:ポリカーボネイトグリーン#1.4
¥5,090
¥4,398
¥4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
05895098UL-100 TB9618-9535レンズ:ガラス緑系#9
¥7,720
¥6,598
¥7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
05894599UL-100 TB7618-9546レンズ:ガラス緑系#7
¥7,720
¥6,598
¥7,258(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする