トーアボージン
BOJIN アイカップ遮光めがねUL-108
長さ(mm)
156
幅(mm)
153
高さ(mm)
53
レンズ色
緑系
適合規格
JIS
フレーム色
茶
機能
ツル調整
テンプル色
茶
紫外線カット
○
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
遮光度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05893926
UL-108B TBP6
618-9516
TBP6
¥
6,040
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05894538
UL-108B TBP5
618-9538
TBP5
¥
6,040
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05894730
UL-108B TBP1.4
618-9511
TBP1.4
¥
6,040
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください