トーアボージン
BOJIN ひさし有りヘルメット取付遮光めがね383
ヘルメットひさしに差し込むだけで使える炉前作業、仮付け等に最適なフロント形遮光めがね
長さ(mm)
31
幅(mm)
124
高さ(mm)
82
レンズ色
グリーン
適合規格
JIS
フレーム色
シルバー
紫外線カット
○
内容量
1個
注意
※レーザー光にはお使いいただけません
全6種類を絞り込む
遮光度
選択してください
#1.2
#1.4
#1.7
#11
#12
#13
トラスコ品番
選択してください
618-9565
619-1072
619-1082
619-1132
619-2635
619-2636
材質
レンズ:ガラス
レンズ:ポリカーボネイト
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
遮光度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05893802
383BL TB12
619-2635
レンズ:ガラス
#12
¥
6,950
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05893890
383BL TB13
618-9565
レンズ:ガラス
#13
¥
6,950
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05894450
383BL TB11
619-2636
レンズ:ガラス
#11
¥
6,950
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05894477
383BL TBP1.4
619-1132
レンズ:ポリカーボネイト
#1.4
¥
6,650
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05894906
383BL TBP1.7
619-1082
レンズ:ポリカーボネイト
#1.7
¥
6,650
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05894940
383BL TBP1.2
619-1072
レンズ:ポリカーボネイト
#1.2
¥
6,650
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください