ParkerTAIYO
ルブリケータ(ブラケット付)
空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。
レギュレーターの後にセットします。
付属品
ブラケット
使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
全長(mm)
全幅(mm)
貯油量(cm
3
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79692639
EAL3-08-B
521-4073
Rc1/4
177
68
65
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79692648
EAL3-10-B
521-4075
Rc3/8
177
68
65
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79692657
MAL3-10-B
521-4090
Rc3/8
195
75
200
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
79692666
MAL3-15-B
521-4085
Rc1/2
195
75
200
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください