カービングシェルケースSS
MFK-313 カービングシェルケースSS
好評のカービングシェルケースが超極小リアシートに対応するように改良!
SS車でも積載をあきらめない!!
<ステー不要の安心設計>
左右の張り出しを最小限にすることを実現したマルチフィット3D構造!
<耐久性に違いあり!>
1680デニールポリエステル使用
<座面拡張>
シートバッグの装着面が広がるので、今までより安定したシートバッグ固定が可能となります。
<収納例>
キャンプ用品や工具などの長物の収納がしやすい
セット内容本体×2(左右)、インナーポーチ×2、イージーベーススリム×1、固定ベルト×2、コネクションベルト×1、取扱説明書×1
材質PC樹脂、1680Dポリエステル
質量(kg)(片側)1.36
色ブラック
容量(L)10(片側)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(片側)270×470×230
内容量1セット