9.5sq.デジラチェ(充電式)

9.5sq.デジラチェ(充電式) KTC

GEK・GEKRシリーズデジラチェの後継モデルです。
目標トルクへの到達を音、光に加え、振動により報知するため、作業性に優れます。
合否判定設定が5件設定可能です。
バックライト付きで、GEK・GEKRシリーズより大きい表示画面を採用し、視認性に優れます。
黄・緑・赤の3色の発光により、視認性に優れます。
繰り返し使える18650型リチウムイオン充電池を電源としており、経済性に優れます。
デジラチェ本体に200件の測定データを保存でき、作業結果を確認できます。

用途
産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業。
締結トルクの測定。
差込角(mm)9.5 電源18650型リチウムイオン充電池(3.7V) ヘッド形状ラチェット式 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
注意
※トルク測定範囲内でご使用ください。
※防水仕様ではありません。
※測定精度を維持するため、定期的にトルク校正されることをお薦めします。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79865880 GEW010-R3 553-1529 223 2~10 ±4+1digit 0.01
66,700
48,980
53,878 (税込)
当日出荷
79865889 GEW025-R3 553-1540 223 5~25 ±3+1digit 0.01
66,700
48,980
53,878 (税込)
当日出荷
79865898 GEW050-R3 553-1522 276 10~50 ±3+1digit 0.01
64,400
46,980
51,678 (税込)
4日以内出荷
79865907 GEW100-R3 553-1526 276 20~100 ±3+1digit 0.1
69,000
49,980
54,978 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79865907 GEW100-R3 06543139 GEW100-R3(校正企業実施校正証明書一式付) GEW100-R3(校正企業実施校正証明書一式付) 9.5sq.デジラチェ(充電式) KTC 06543139 9.5sq.デジラチェ(充電式) KTC 1組 65,980 税込72,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする