曜日別特売

べんりっこバケツ

べんりっこバケツ - ライフナビべんりっこバケツ - ライフナビべんりっこバケツ - ライフナビべんりっこバケツ - ライフナビべんりっこバケツ - ライフナビべんりっこバケツ - ライフナビ

便利さを追求、シンプルだけど機能が充実しています。
ソフトタッチハンドルで手にやさしくしっかり持てます。
ホース止めがついておりホースが暴れないです。
注ぎ口つきで使いやすいです。
内面に見やすい水量メモリ付きです。
底は持ち手付なのでラクに流せます。

トラスコ品番396-9912クリア高さ(mm)277奥行(mm)310容量(L)10間口(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7984055814302
900
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする