曜日別特売

片開きツールボックス スチール製

片開きツールボックス スチール製 - TRUSCO片開きツールボックス スチール製 - TRUSCO片開きツールボックス スチール製 - TRUSCO片開きツールボックス スチール製 - TRUSCO片開きツールボックス スチール製 - TRUSCO片開きツールボックス スチール製 - TRUSCO片開きツールボックス スチール製 - TRUSCO片開きツールボックス スチール製 - TRUSCO

片開きのツールボックスです。
深さがあるので少し背の高い商品でも収納可能です。
いたずら防止や防犯のために南京錠を取り付けできる専用の穴が設けられています。
持ち運び用のハンドル付きです。
天面に凹みがついているため、積み重ねてもズレにくい仕様です。

取付可能対象南京錠(別売)(Φ7mm)材質(本体)スチール外寸法・幅(mm)225外寸法・高さ(mm)135外寸法・奥行(mm)180有効内寸法・奥行(mm)170有効内寸法・高さ(mm)133有効内寸法・幅(mm)208内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79837889TB225-DGアーセナルグレー
5,050
3,798
4,178(税込)
当日出荷
79837907TB225-ODつや消しOD
5,050
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
79837916TB225-LSライトサンド
5,050
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする