富士元工業
ナイスカット用チップ チップ
面取り加工のできる超硬チップです。
用途
面取り加工。
材質
微粒子超硬
コーティング
AlCrN
材種
AC15N
内容量
1箱(3個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
適合本体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79845598
SDMT150404
858-7629
マルチアングルミル
マルチアングルミル
¥
10,410
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
79845616
X63GUR
858-7628
ジェントルメン
ジェントルメン
¥
24,810
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください