デジラチェ 交換式ヘッド
GEK・GEKRシリーズデジラチェの後継モデルです。
目標トルクへの到達を音、光に加え、振動により報知するため、作業性に優れます。
合否判定設定が5件設定可能です。
バックライト付きで、GEK・GEKRシリーズより大きい表示画面を採用し、視認性に優れます。
黄・緑・赤の3色の発光により、視認性に優れます。
繰り返し使える18650型リチウムイオン充電池を電源としており、経済性に優れます。
デジラチェ本体に200件の測定データを保存でき、作業結果を確認できます。
交換式ヘッドはTL規格を基にしたKTC基準の差込角を採用し、豊富な交換ヘッドが使用出来ます。
用途
産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業。
締結トルクの測定。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1本
締結トルクの測定。
注意
※トルク測定範囲内でご使用ください。※防水仕様ではありません。
※測定精度を維持するため、定期的にトルク校正されることをお薦めします。