スケーター
一口おにぎり型
ご飯を入れて押し出すだけで、ミッキーの顔型のかわいい"ひとくちおにぎり"のできあがり!!
できあがりの"ひとくちおにぎり"の大きさは、ミッキーの耳の部分も入れて大体<4cm>角です。
材質
樹脂:ポリプロピレン
種類
ミッキー
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
マイナス20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79876215
LDO1
¥
600
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください