どこでも取付けができるUSB充電式ファン

どこでも取付けができるUSB充電式ファン - AFF WAREどこでも取付けができるUSB充電式ファン - AFF WAREどこでも取付けができるUSB充電式ファン - AFF WAREどこでも取付けができるUSB充電式ファン - AFF WAREどこでも取付けができるUSB充電式ファン - AFF WAREどこでも取付けができるUSB充電式ファン - AFF WAREどこでも取付けができるUSB充電式ファン - AFF WAREどこでも取付けができるUSB充電式ファン - AFF WARE

コンセント不要のUSB充電式の卓上ファンです。自在の三脚で置く、吊るす、巻く、持つと多様な設置が可能です。
3段階の風量調整が可能です。

用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として仕様USB充電式付属品USBケーブル(USB A→Type‐C)材質ABS シリコン質量(g)約270羽枚数3枚電源内蔵電池:リチウムイオン電池 2000mAh連続使用時間(時間)3~5バッテリー容量(Ah)2風量調整3段階(弱・中・強)充電時間(時間)約4上下角度調節縦横360°内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79908485AFF-JSF001-GL130×65×291グレイ
オープン
2,490
2,739(税込)
6日以内出荷
79908494AFF-JSF001-BK130×65×290ブラック
オープン
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする