AFF WARE
USB充電式クリップファン
クリップ付き卓上小型扇風機、ファンは360度回転可能。3段階の風量調節機能でお好みの風量と角度調節ができます。USB充電式で長時間使用が可能です。
仕様
USB充電式
材質
ABS/PP
寸法(mm)
163×123×64
色
ブラック
質量(g)
約196
羽枚数
3
入力
DC5V1.0A(Max)
機能
クリップ/卓上置
ファン径(cm)
11
風量調整
3段階
角度調節
360°
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79908510
AFF-CLF001
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください