PROTERIAL(プロテリアル)
タフトロ E 形 本体 60A 30m
材質
絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)
10.5
長さ(m)
30
定格電流(A)
60
質量(kg/m)
0.35
導体断面積(mm
2
)
28
材質(導体)
亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネート
グリーン購入法
適合
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80015174
LZ60E-30
¥
48,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
46日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください