セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 突っ切り用ホルダー R150.10A-15-4
旋削用突っ切りホルダーです。
トラスコ品番
434-4327
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
4
寸法HF(mm)
15.5
寸法OAL(mm)
33
寸法OAW(mm)
3.4
寸法CUTDIA(mm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80149818
R150.10A-15-4
¥
10,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください