旋削 ISOポジインサート SCMT0602

旋削 ISOポジインサート SCMT0602 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート SCMT0602 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート SCMT0602 - セコ・ツールズ・ジャパン

旋削用SCMTポジインサートです。

仕様AN(deg):7トラスコ品番434-2698寸法L(mm)6.35寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.9材種TP3501寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80103986SCMT060204-M3
12,300
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする