旋削 ねじ切り用ホルダー(CER)

旋削 ねじ切り用ホルダー(CER) - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用ホルダー(CER) - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用ホルダー(CER) - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用ホルダー(CER) - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用ホルダー(CER) - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用ホルダー(CER) - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用ホルダー(CER) - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用ホルダー(CER) - セコ・ツールズ・ジャパン

インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法LH(mm)
寸法LF(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80075819CER2525M16QHD434-4314252532150
24,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80075828CER2525M22QHD434-5963252538150
24,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80075837CER2525M27QHD434-5872252546150
24,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80075846CER2020K16QHD434-5976202032125
22,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
80075855CER2525M20QHD434-5931252534150
25,300
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
80075864CER2525M26QHD434-5907252544150
25,300
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
80075880CER3232P26QHD434-5893323244170
33,700
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
80075889CER2525M14QHD434-4392252526150
25,300
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする